GAMMA 9RB 55 NBR70

Axiale asafdichtring (VRM 02 NBR 70)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67174177
Rubix:04041415
Fabrikant:67174177
GAMMA 9RB 55 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter77 mm
Breedte5,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GAMMA 9RB 55 NBR70


De gamma-ring is een axiale pakking, die vooral bedoeld is voor het afdichten tegen externe verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders, etc. Onder bepaalde omstandigheden kan deze ook als vloeistofafdichting worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn elektrische motoren, aandrijvingen, kogel-en rollagerbehuizingen, naven, cardanassen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter77 mm
Breedte5,5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
5,18 excl. BTW
/ stuk
6,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden