SIMRIT OLIEKEERRING 50X68X8 BAU4X2

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40413869
Rubix:04154280
Fabrikant:40413869
SIMRIT OLIEKEERRING 50X68X8 BAU4X2

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 50X68X8 BAU4X2


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
18,78 excl. BTW
/ stuk
22,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen