GAMMA 9RB 65 NBR70

Axiale asafdichtring (VRM 02 NBR 70)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67174179
Rubix:04041447
Fabrikant:67174179
GAMMA 9RB 65 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter87 mm
Breedte5,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GAMMA 9RB 65 NBR70


De gamma-ring is een axiale pakking, die vooral bedoeld is voor het afdichten tegen externe verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders, etc. Onder bepaalde omstandigheden kan deze ook als vloeistofafdichting worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn elektrische motoren, aandrijvingen, kogel-en rollagerbehuizingen, naven, cardanassen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter87 mm
Breedte5,5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 6,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen