Referenties
SKF:38X58X10 HMSA10 V
Rubix:04084309
Fabrikant:512492
EAN:7316572033678

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 38X58X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,6 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
