Referenties
SKF:50X85X10 HMSA10 V
Rubix:04084428
Fabrikant:509800
EAN:7316572546321

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 50X85X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54,7 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ stuk
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
