Axiaal hoekcontactkogellager INA ZKLN4075-2RS-2AP-XL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 68 mm

Axiale hoekcontactkogellagers ZKLN..-2RS-2AP, gekoppeld, dubbelzijdige actie, lip afdichting aan beide zijden

Zie technische informatie

Referenties

INA:ZKLN4075-2RS-2AP-XL
Rubix:03114983
Fabrikant:0015788800000
EAN:4012802079074
INA ZKLN 4075-2RS/2AP/XL HOEKKCONTACTTAATSLAGER

Technische samenvatting

Productdetails : INA ZKLN 4075-2RS/2AP/XL HOEKKCONTACTTAATSLAGER


Axiale hoekcontactkogellagers ZKLN..-2RS-2AP, gekoppeld, dubbelzijdige actie, lip afdichting aan beide zijden
Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2RS-2AP-XL, matched pair, double direction, lip seals on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1286 g
Breedte68 mm
Seriezkln..-2rs-2ap-xl
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter75 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a202000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca77000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
2.825,93 excl. BTW
/ stuk
3.419,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.