Axiaal hoekcontactkogellager INA ZKLN5090-2RS-2AP-XL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 68 mm
Axiale hoekcontactkogellagers ZKLN..-2RS-2AP, gekoppeld, dubbelzijdige actie, lip afdichting aan beide zijden
Zie technische informatieReferenties
INA:ZKLN5090-2RS-2AP-XL
Rubix:A0543494
Fabrikant:0015803700000
EAN:4012802079135

Productdetails : INA ZKLN 5090-2RS/2AP/XL HOEKCONTACTTAATSLAGER
Axiale hoekcontactkogellagers ZKLN..-2RS-2AP, gekoppeld, dubbelzijdige actie, lip afdichting aan beide zijden
Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2RS-2AP-XL, matched pair, double direction, lip seals on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1842 g |
| Breedte | 68 mm |
| Serie | zkln..-2rs-2ap-xl |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 250000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 83000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.147,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.808,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen