Axiaal hoekcontactkogellager INA ZKLN70120-2Z-XL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 45 mm
Axiale hoekcontactkogellagers ZKLN..-2Z, dubbelzijdige actie, aan beide zijden afgedicht
Zie technische informatieReferenties
INA:ZKLN70120-2Z-XL
Rubix:A0543377
Fabrikant:0015343860000
EAN:4012802079142

Productdetails : INA ZKLN 70120-2Z/XL HOEKCONTACTTAATSLAGER
Axiale hoekcontactkogellagers ZKLN..-2Z, dubbelzijdige actie, aan beide zijden afgedicht
Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2Z, double direction, gap seals on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1998 g |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | zkln..-2z-xl |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 97000 N |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.805,82 excl. BTW
/ stuk
€ 8.235,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen