Referenties
SKF:CMWA 6400-5
Rubix:A0648923




Productdetails : SKF CMWA 6400-5 AXIOS DRAADLOZE SENSOR (5-PACK)
Draadloze sensoren verzamelen statusgegevens van een grote verscheidenheid aan machines. AWS Cloud Services gebruikt machine learning om gegevens te analyseren en prestaties te verbeteren.
Metingen: 3-assige MEMS versnellingssensor. Trillingssnelheid: frequentie bereik tot 6 kHz, steekproeffrequentie 26,7 kHz. Meetbereik trillingen 16 (g). Temperatuur: -20 tot 80 °C. Gegevensverzameling: eenmaal per uur. Bereik bedrijfstemperatuur -20 tot 80 °C. Beschermingsklasse IP69.
Draadloze gegevensoverdracht. Radioprotocol: Bluetooth Low Energy 5. App - Sensorinterface: NFC (Near Field Communication). Bereik Gateway – Sensor: 20 tot 30 m afhankelijk van de systeemtopologie. Stroomvoorziening: Lithiummetaal-batterijen. Levensduur batterij: tot 5 jaar.
Metingen: 3-assige MEMS versnellingssensor. Trillingssnelheid: frequentie bereik tot 6 kHz, steekproeffrequentie 26,7 kHz. Meetbereik trillingen 16 (g). Temperatuur: -20 tot 80 °C. Gegevensverzameling: eenmaal per uur. Bereik bedrijfstemperatuur -20 tot 80 °C. Beschermingsklasse IP69.
Draadloze gegevensoverdracht. Radioprotocol: Bluetooth Low Energy 5. App - Sensorinterface: NFC (Near Field Communication). Bereik Gateway – Sensor: 20 tot 30 m afhankelijk van de systeemtopologie. Stroomvoorziening: Lithiummetaal-batterijen. Levensduur batterij: tot 5 jaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draadloze |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.825,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.208,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
