Referenties
SKF:CMSS 2200
Rubix:A0058451
EAN:7316571280363

Documenten
Productdetails : SKF CMSS 2200 ACCELEROMETER
Sterke punten
Voor gebruik met alle SKF-onlinesystemen, beschermingssystemen en de draagbare instrumenten voor gegevensverzameling
Robuuste, economische en allround sensor voor algemeen gebruik
Gevoeligheid van 100 mV/g voor optimaal gebruik in meerdere toepassingen
Uitzonderlijke stabiliteit van de biasspanning (BV) bij hoge temperaturen
Ontworpen voor een uitzonderlijk laag geluidsniveau over een breed temperatuurbereik
Voldoet aan de CE, EMC-vereisten
Bevestigingsbouten (1/4-28 en M6 x 1,00) meegeleverd
Corrosiebestendig en hermetisch afgesloten voor installatie in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad
Omgekeerde polariteit bedradingbeveiliging
Robuuste, economische en allround sensor voor algemeen gebruik
Gevoeligheid van 100 mV/g voor optimaal gebruik in meerdere toepassingen
Uitzonderlijke stabiliteit van de biasspanning (BV) bij hoge temperaturen
Ontworpen voor een uitzonderlijk laag geluidsniveau over een breed temperatuurbereik
Voldoet aan de CE, EMC-vereisten
Bevestigingsbouten (1/4-28 en M6 x 1,00) meegeleverd
Corrosiebestendig en hermetisch afgesloten voor installatie in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad
Omgekeerde polariteit bedradingbeveiliging
Toepassingen
Energieopwekking (fossiel, nucleair, waterkracht, windenergie);Pulp en papier;Mineraalverwerking;Voedsel en dranken;Automatisering;Metalen;Water & afvalwater
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | versnellingsmeter |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84679900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,00 excl. BTW
/ stuk
€ 626,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden