Referenties
Bahco:4656-20-1320
Rubix:A0765569
Fabrikant:4656-20-1320
EAN:7314150387212



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS MAX 4S 20-1320MM 4656-20-1320
Bahco SDS Max betonboor met 4 snijkanten voor gewapend beton. Diameter 20 mm en totale lengte 1320 mm (snijlengte 1200 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 1320 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Snijlengte | 1200 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,76 excl. BTW
/ stuk
€ 426,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
