METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 5X160MM PRO4 625232000 (PK=10ST)
HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625232000
Rubix:A0217890
Fabrikant:625232000
EAN:4007430103529






Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 5X160MM PRO4 625232000 (PK=10ST)
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 5 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,72 excl. BTW
/ pak
€ 37,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen