Referenties
Bahco:59S/50T40-2P
Rubix:A0765968
EAN:7314150259281



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM T40 2D 59S/50T40-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 2 stuks op blister.
For TORX® head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50t40-2p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | t40 (torx®) |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant-aandrijving (din 3126; iso 1173, type c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfatering (zink fosfaatlaag) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,35 excl. BTW
/ set
€ 8,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
