Referenties
Bahco:59S/M3-3P
Rubix:A0766111
EAN:7314150259151



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M3 3D 59S/M3-3P (SET=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Application: For automotive applications. These screws are used in high torque applications. in blisterverpakking 3 stuks.
For XZN head screws
For automotive and these screws are used in high torque applications
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
For automotive and these screws are used in high torque applications
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/m3-3p |
| Materiaal | hoogwaardige gelegeerde staal |
| Maat | m3 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126, iso 1173 stijl c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaat afwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,40 excl. BTW
/ set
€ 18,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
