BAHCO BITS 1/4 50MM PH1 TIN 10D 62TIN/50PH1

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:62TIN/50PH1
Rubix:A0767005
EAN:7314150200504
BAHCO BITS 1/4 50MM PH1 TIN 10D 62TIN/50PH1

Technische samenvatting

Hoogte50 mm
Model62tin/50ph1
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM PH1 TIN 10D 62TIN/50PH1


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: titanium nitride. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 5 stuks.

Sterke punten

1/4" Tin Torsion Screwdriver Bits for Phillips Head Screws 50 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Hoogte50 mm
Model62tin/50ph1
Materiaalhigh-performance alloy steel
Maat50
Aandrijftype1/4'
Bekledingtitanium nitride (tin)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 16,66 excl. BTW
/ set
€ 20,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen