Referenties
Bahco:4629-6.0
Rubix:A0761922
Fabrikant:4629-6.0
EAN:7314150465361



Productdetails : BAHCO MULTIFUNCTIONELE BOOR 6.0MM 4629-6.0
Multifunctionele boor Bahco 4629-6.0 (6 mm x 100 mm) voor tegels, natuursteen, hout en kunststof. PGM-gecertificeerd en geschikt voor roterend boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 6 mm |
| Snijlengte | 54 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
