METABO BOOR UNIVERSEEL 4,0X 85 HM 627680000
Universele boor, met hardmetalen punt
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627680000
Rubix:A0217428
Fabrikant:627680000
EAN:4007430064301

Productdetails : METABO BOOR UNIVERSEEL 4,0X 85 HM 627680000
Multifunctionele boren met cilinderschacht, voor in boormachines, Met diamantgeslepen hardmetalen plaat en positieve, agressieve snijhoek. Ideaal voor het gebruik in accu-boormachines, Geschikt voor het boren in hout, metaal, kunststof, baksteen, gipsbouwplaten, gasbeton, tegels, keramiek enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 57 mm |
| Boordiameter | 4 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,95 excl. BTW
/ stuk
€ 4,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen