Referenties
Bahco:9631-10-400
Rubix:10071570
Fabrikant:9631-10-400
EAN:7314150388684




Technische samenvatting
| Totale lengte | 400 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | hcs |
Productdetails : BAHCO SPEEDBOOR HOUT LANG 10MM 9631-10-400
Bahco speedboor voor hout met 10 mm boordiameter en totale lengte 400 mm. Snijlengte 38 mm en quick-change zeskant schacht (6,35 mm) voor snel werken. ([bahco.com](https://www.bahco.com/int_en/flat-drill-bit-for-wood-10-mm-x-400-mm-9631-10-400.html))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 400 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Materiaal mantel | hcs |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,27 excl. BTW
/ stuk
€ 14,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden