METABO VERLENGSTUK VOOR VLAKGAT HOUTBOOR 627329000
Verlenging voor speedboor
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627329000
Rubix:A0217596
Fabrikant:627329000
EAN:4007430067005

Productdetails : METABO VERLENGSTUK VOOR VLAKGAT HOUTBOOR 627329000
Speedboor-verlenging (627329000)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 305 mm |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ stuk
€ 22,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen