Referenties
Bahco:4641-10-600
Rubix:A0765726
Fabrikant:4641-10-600
EAN:7314150383221



Productdetails : BAHCO BOOR STEEN-BETON 10-600 4641-10-600
Boor steen/beton Bahco 4641-10-600 met carbide (hardmetalen) punt voor hoge boorcapaciteit en lange levensduur. Totale lengte 600 mm, bruikbare snijlengte 450 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 600 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Snijlengte | 450 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,07 excl. BTW
/ stuk
€ 21,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
