BOSCH PRO WOOD HSS INSTALLATIEBOOR, 10X87X600 2608597401
Bekisting- en installatieboren, SDS-plus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608597401
Rubix:A0753129
EAN:3165140103954

Documenten
Productdetails : BOSCH PRO WOOD HSS INSTALLATIEBOOR, 10X87X600 2608597401
Bekisting- en installatieboren, SDS-plus 10 x 600 mm; Totale lengte 600 mm
Sterke punten
•Long Life drilling in wood
Tapered flute for drilling through hard materials with no jamming
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Tapered flute for drilling through hard materials with no jamming
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 348 g |
| Gewicht verpakking | 348 g |
| Totale lengte | 600 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type schacht | sds plus |
| 60 mm | |
| 660 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,08 excl. BTW
/ stuk
€ 30,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen