BAHCO BORDERHARK KLEIN P274

Hark Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:P274
Rubix:A0767272
EAN:7311518299347
BAHCO BORDERHARK KLEIN P274

Productdetails : BAHCO BORDERHARK KLEIN P274


Border harkje. Voor het losmaken en luchten van de grond. Wieden d.m.v. verwijderen van zaden. Kop gemaakt van volledig gehard staal met epoxy poedercoating voor roestbescherming. Metalen steel 10 cm langer dan normaal bij klein tuingereedschap voor beter bereik. Comfortabele greep met ronde vorm, gemaakt van polypropylene met soft-grip. Label kan verwijderd worden, zodat er een ophanggat ontstaat. For controlling weeds through uprooting their seedlings. Head made of fully hardened steel with epoxy powder coating for rust protection. Metal rod 10 cm longer than on small garden tools for better reach. Comfortable handle with round shape made of polypropylene with a soft grip.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht220 g
Aangepaste tariefcode82019000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,24 excl. BTW
/ stuk
17,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen