Referenties
Rubix-NL:817114
Rubix:11061454
EAN:8712129171142

Productdetails : ASFALTHARK 14 TANDS VERSTERKT 170 CM
Asfalthark of bouwhark met 14 gehard stalen tanden. Versterkt model, 35 cm breed. Compleet met gelakte essen steel. Steelafmeting: 170x3,4 cm. Materiaal steel: essen. Materiaal gereedschap: staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal tanden | 14 |
| Lengte | 1700 mm |
| Breedte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,42 excl. BTW
/ stuk
€ 46,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
