Referenties
Bulldog Tools:1315420
Rubix:11062332
EAN:5013693011869

Productdetails : JUNIOR SPRINGBOK HARK
Bladhark Springbok Junior 8T met 54" steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal tanden | 8 |
| Lengte | 1371,6 mm |
| Breedte | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,16 excl. BTW
/ stuk
€ 47,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen