BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1 K8906Z-1

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8906Z-1
Rubix:A0771765
EAN:7314150130436
BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1 K8906Z-1

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 vierkant (aandrijving) ''
Diameter40 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1 K8906Z-1


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.

Sterke punten

3/4" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht590 g
Aansluiting3/4 vierkant (aandrijving) ''
Diameter40 mm
Lengte90 mm
Vierkant41,4 mm
Diameter (inch)1 inch ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht590 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 43,49 excl. BTW
/ stuk
€ 52,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen