Referenties
Bahco:SS210-9
Rubix:A0415495
EAN:7314150405336



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 RVS 9MM SS210-9
Bahco SS210-9 is een RVS 1/4" dopsleutel met 9 mm zeskant. Magnetisch en van AISI 420; geschikt voor autoclave-sterilisatie tot 121 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 14 mm |
| Diameter (inch) | 0,35 '' |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 17 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,73 excl. BTW
/ stuk
€ 28,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
