BAHCO DOP 1/2 12KANT 11/16 7800DZ-11/16

Dopsleutel set 7800DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7800DZ-11/16
Rubix:10083460
EAN:7314151097493
BAHCO DOP 1/2 12KANT 11/16 7800DZ-11/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter24,7 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 11/16 7800DZ-11/16


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht85 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter24,7 mm
Lengte38 mm
Vierkant23 mm
Diameter (inch)11/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht75 g
Aangepaste tariefcode82041100
9,26 excl. BTW
/ stuk
11,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen