Referenties
Bahco:SB7400SM-10
Rubix:A0764951
Fabrikant:SB7400SM-10
EAN:7314150241101



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 10MM SB SB7400SM-10
Bahco SB7400SM-10 dopsleutel voor 3/8" vierkant aandrijving met metrisch 10 mm 6-kant profiel. Hooggepolijste legeringsstaal uitvoering met Dynamic-Drive™ profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 0,39 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,59 excl. BTW
/ stuk
€ 7,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
