BAHCO DOP 1/4 6KANT 7/32 SB6700SZ-7/32

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB6700SZ-7/32
Rubix:A0765228
Fabrikant:SB6700SZ-7/32
EAN:7314150240685
BAHCO DOP 1/4 6KANT 7/32 SB6700SZ-7/32

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter5,56 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 7/32 SB6700SZ-7/32


Bahco SB6700SZ-7/32 dop voor 1/4" vierkant aandrijving met 7/32" zeskantprofiel. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ profiel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter5,56 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant11,9 mm
Diameter (inch)7/32 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht10 g
5,76 excl. BTW
/ stuk
6,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen