Referenties
Stahlwille:23090022
Rubix:10126435
EAN:4018754015368



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2309-22
1/2" binnenvierkant-aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x32x85 mm |
| Logistiek gewicht | 311 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 311 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
