Referenties
Bahco:R6810M-4 5
Rubix:A0762471
Fabrikant:R6810M-4 5
EAN:7314150195091




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijfvierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 32 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 4.5MM R6810M-4,5
Bahco R6810M-4,5 is een koeltechniekdop voor 1/4" ratel met 4,5 mm vierkant profiel. Gepolijste hooggelegeerde stalen dop, 32 mm lang en 20 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijfvierkant) '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 4,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,92 excl. BTW
/ stuk
€ 18,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen