FACOM DOP 1/2" 12-KANT S.3/8

S - Doppen 1/2" 12-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.3/8
Rubix:10104271
Fabrikant:S.3/8
EAN:3148510543000
FACOM DOP 1/2" 12-KANT S.3/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT S.3/8


A ["]: 21/32d [mm]: 23,1d1 [mm]: 24,1L [mm]: 36L1 [mm]: 13,012-kant [mm]: 12[g]: 65

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" --> 21/32") en Ref S.41U (11/16" --> 1").

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht51 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26x22x22 mm
Gewicht verpakking51 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht48 g
€ 4,45 excl. BTW
/ stuk
€ 5,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen