Referenties
Bahco:SB7400SM-14
Rubix:A0765240
Fabrikant:SB7400SM-14
EAN:7314150241149



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 14MM SB SB7400SM-14
Bahco SB7400SM-14 is een 3/8 dopsleutel-inzet met 14 mm 6-kant profiel. De inzet is uitgevoerd in hoogwaardig, gepolijst gelegeerd staal en voldoet aan ISO/DIN-normen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 26,2 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 23 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
