Referenties
Bahco:SB7400SM-21
Rubix:A0765223
Fabrikant:SB7400SM-21
EAN:7314150241224




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (vierkant/aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 29 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 21MM SB SB7400SM-21
Bahco SB7400SM-21 is een 3/8” vierkante dopsleutel met 21 mm hex-profiel en hoogglans gepolijste afwerking. Dynamic-Drive™ helpt slijtage te beperken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (vierkant/aandrijving) '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 29 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 73 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,52 excl. BTW
/ stuk
€ 10,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen