Referenties
Bahco:K7800M-24
Rubix:A0771025
Fabrikant:K7800M-24
EAN:7314150326419



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 KORT 24MM K7800M-24
Bahco K7800M-24 is een ultrakorte 1/2" slagdop met 24 mm hex-profiel en fosfaatafwerking. Ontworpen voor gebruik met machines en geschikt voor impacttoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,94 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
