Referenties
Bahco:SB7400SM-8
Rubix:A0765220
Fabrikant:SB7400SM-8
EAN:7314150241262




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 8MM SB SB7400SM-8
BAHCO SB7400SM-8 dopsleutel-inzetstuk met 3/8" aandrijving en 6-kant (metrisch) voor 8 mm bouten/moeren. Standaard lengte 25,5 mm en ca. 16 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (aandrijving) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,315 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 16 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,59 excl. BTW
/ stuk
€ 7,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen