Referenties
Bahco:SB6709PH-1
Rubix:A0769578
Fabrikant:SB6709PH-1
EAN:7314150240869



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 PH1 SB SB6709PH-1
Schroevendraaierdopsleutel voor PH1-kruiskopschroeven met 1/4" vierkant. Gepolijste stalen uitvoering met ISO 1174/DIN 3120-specificaties, lengte 36 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 11 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
