Referenties
Bahco:R6810Z-7/32
Rubix:A0762467
Fabrikant:R6810Z-7/32
EAN:7314150429417




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (mannelijk) aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 12 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 7/32 R6810Z-7/32
Bahco R6810Z-7/32 koeltechniek dop met 1/4" vierkant aandrijving en 7/32" profiel. Gepolijst en geschikt voor gebruik met koeltechniek ratel R6950 (ISO 1174).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (mannelijk) aansluiting '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Vierkant | 10 mm |
| Diameter (inch) | 7/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,86 excl. BTW
/ stuk
€ 15,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen