GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", LANG UD 22MM - D 30 L 22
Dop 12-kant UD-profiel lang D 30 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 30 L 22
Rubix:10018589
Fabrikant:6259650
EAN:4010886625965

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", LANG UD 22MM - D 30 L 22
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8", lang UD 22 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 63,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 136 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,44 excl. BTW
/ stuk
€ 30,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen