Referenties
Bahco:7400SZ-5/8
Rubix:A0766959
Fabrikant:7400SZ-5/8
EAN:7314150386024



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 5/8 7400SZ-5/8
Bahco 7400SZ-5/8 is een 3/8" vierkant dop-inzet met 5/8" zeskantprofiel en hoog gepolijste afwerking. Met Dynamic-Drive™ en geribd oppervlak voor extra grip en bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 20 mm |
| Diameter (inch) | 5/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,04 excl. BTW
/ stuk
€ 10,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
