BAHCO DOP 3/8 6KANT 7/16 7400SZ-7/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7400SZ-7/16
Rubix:A0766958
Fabrikant:7400SZ-7/16
EAN:7314150386031
BAHCO DOP 3/8 6KANT 7/16 7400SZ-7/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter15,9 mm
Lengte25,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 7/16 7400SZ-7/16


Bahco dop voor 3/8" vierkant met 7/16" zeskantprofiel. Gepolijste afwerking, knurling voor grip en Dynamic-Drive™ voor bescherming van moeren en bouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter15,9 mm
Lengte25,5 mm
Vierkant17 mm
Diameter (inch)7/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht20 g
8,90 excl. BTW
/ stuk
10,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen