Referenties
Bahco:7800DZ-11/32
Rubix:A0762509
Fabrikant:7800DZ-11/32
EAN:7314150465712



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 11/32 7800DZ-11/32
Bahco 7800DZ-11/32 is een 1/2" dopsleutel inzet met 12-kant bi-hex profiel voor 11/32" bevestigers. Hoog gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 14,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Diameter (inch) | 11/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
