Referenties
Bahco:SBA6800DM-5.5
Rubix:A0765184
Fabrikant:SBA6800DM-5.5
EAN:7314150250240



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 5.5MM SB SBA6800DM-5.5
Bahco 1/4" diepe dopsleutel met 5,5 mm bi-hex profiel. Gepolijste, dunwandige uitvoering met Dynamic-Drive™ voor minder slijtage bij handmatige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5,5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 0,22 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,37 excl. BTW
/ stuk
€ 21,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
