BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.1/16 7805DZ-1.1/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7805DZ-1.1/16
Rubix:A0765395
Fabrikant:7805DZ-1.1/16
EAN:7314150357765
BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.1/16 7805DZ-1.1/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' vierkant ''
Diameter34,2 mm
Lengte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.1/16 7805DZ-1.1/16


Bahco 7805DZ-1.1/16 is een 1/2" aandrijfdiepe dopsok met gepolijste afwerking voor 1-1/16" AF bi-hex bouten/moeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/2' vierkant ''
Diameter34,2 mm
Lengte82,6 mm
Vierkant36,3 mm
Diameter (inch)1-1/16' ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht334 g
19,32 excl. BTW
/ stuk
23,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen