MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 6MM 4932480833
Doppen 3/8˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480833
Rubix:A0878711
Fabrikant:4932480833
EAN:4058546411183



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 6MM 4932480833
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Hex 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8˝ aandrijving '' |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,24 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
