Referenties
Bahco:7805DZ-1.1/8
Rubix:A0765196
Fabrikant:7805DZ-1.1/8
EAN:7314150357772




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aansluiting) '' |
|---|---|
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.1/8 7805DZ-1.1/8
BAHCO 7805DZ-1.1/8 is een lange dop met 1/2" vierkant aandrijving en dubbele bi-hex 1-1/8" AF. Gepolijste afwerking van hoogwaardig gelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aansluiting) '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 360 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,13 excl. BTW
/ stuk
€ 24,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen