Referenties
Bahco:SBS19-TH22
Rubix:A0766533
Fabrikant:SBS19-TH22
EAN:7314150190188



Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 22 MM SBS19-TH22
Bahco doorsteekdop SBS19-TH22 met 22 mm splineprofiel en 19 mm aandrijving. Geschikt voor lange bouten en een brede moerafstemming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Aansluiting | 19 mm '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Gewicht | 65 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,86 excl. BTW
/ stuk
€ 11,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen