BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.3/16 7805DZ-1.3/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7805DZ-1.3/16
Rubix:A0764227
Fabrikant:7805DZ-1.3/16
EAN:7314150357789
BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.3/16 7805DZ-1.3/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' (vierkant) ''
Diameter37,2 mm
Lengte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 1.3/16 7805DZ-1.3/16


Lange dop 1/2" met 12-kant bi-hex profiel voor 1-3/16" AF. Hooggepolijste afwerking in hooggelegeerd kwaliteitsstaal, conform ISO/DIN.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/2' (vierkant) ''
Diameter37,2 mm
Lengte82,6 mm
Vierkant39,6 mm
Diameter (inch)1-3/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht460 g
21,09 excl. BTW
/ stuk
25,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen