Referenties
Bahco:SB6700SZ-3/16
Rubix:A0765232
Fabrikant:SB6700SZ-3/16
EAN:7314150240630



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 3/16 SB6700SZ-3/16
Bahco SB6700SZ-3/16 dopbit met 1/4 aandrijving en 6-kant 3/16. Ideaal voor gecontroleerd vast- en losdraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 4,76 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 3/16 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
