ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 43 MM DIEP DO4010-1-043
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-043
Rubix:A0341528
Fabrikant:DO4010-1-043
EAN:8717981163649
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 43 MM DIEP DO4010-1-043
Slagdop 1" x 43 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,29 excl. BTW
/ stuk
€ 43,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
